- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- スコップ 雪かき 鉄のおすすめ人気ランキング
スコップ 雪かき 鉄のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新101件の「スコップ 雪かき 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「練りスコップ」、「スコップスプーン」、「スコップ 四角」などの商品も取り扱っております。
穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル全長(mm)970材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など材質(頭)アルミニウム板厚(mm)2材質(柄部)バーチ
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
TRUSCO木柄ショベル
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫板厚(mm)1.6
木柄ハンドルの角型ショベル
用途固まった硬い雪の除雪に最適全長(mm)970先幅(mm)255材質頭部:スチール、柄部:天然木質量(g)1700
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。形状スコップ形全長(mm)1060トラスコ品番254-9425材質/仕上刃先:アルミ合金。柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など材質(頭)鉄(50Mn)全長(mm)970板厚(mm)1.6材質(柄部)ナラ
用途除雪用品全長(mm)1100材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70色グレー質量(g)1122
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別角全長(mm)970質量(kg)1.8色シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255
1本
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
ハンドル部も長く扱いやすくなっています。
用途重い雪や硬い雪の除雪にトラスコ品番115-5165材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール形状角形全長(mm)1160質量(kg)6刃先(mm)幅:540刃先長(mm)540
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
浅野木工所スリーV (組立式)
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。
用途除雪作業に。材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1040タイプアルミ鉄雪カット頭部寸法(mm)200×270
1本
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。
用途除雪など全長(mm)1400材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス色(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバータイプスタンダード刃長(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48刃先幅寸法(mm)355関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
sita(サイタ)ブレード付プッシャー 組立式
ブレード付で圧雪も砕きやすい!。押して雪を除雪!
材質柄:木、頭部:PP、ブレード:鉄全長(mm)1370質量(g)1540頭部長(mm)320肩幅(mm)470
1個
¥2,898税込¥3,188
翌日出荷